Referenzen
GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung:15624155
Rubix:1085134
Hersteller:15624155

Produktdetails : 9148391550 Führungszapfen Gr. 2 15,5mm m.IK.
Führungszapfen Innenkühlung Gr.2 15,5mm GFS
Führungszapfen Gr. 2 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.
Führungszapfen Gr. 2 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82075070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
