9148391800 Führungszapfen Gr. 2 18,0mm m.IK.

Führungszapfen

Siehe technische Informationen

Referenzen

GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung:15624180
Rubix:1085126
Hersteller:15624180
9148391800 Führungszapfen Gr. 2 18,0mm m.IK. GFS

Technische Zusammenfassung

Material des Körpershss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9148391800 Führungszapfen Gr. 2 18,0mm m.IK.


Führungszapfen Innenkühlung Gr.2 18mm GFS
Führungszapfen Gr. 2 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Material des Körpershss
Zolltarifcode82075070
35,56 exkl. MwSt.
/ Stück
42,32 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std