Referenzen
GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung:15501048
Rubix:1085125
Hersteller:15501048

Produktdetails : 9147590480 Führungszapfen Gr. 0 4,8mm
Führungszapfen Gr.0 4,8mm GFS
Führungszapfen Gr. 0 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet. Feststehend ohne Innenkühlung.
Führungszapfen Gr. 0 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet. Feststehend ohne Innenkühlung.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82075070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
