Referenzen
Hiwin:MGN12CZ1HM
Rubix:857094

Technische Zusammenfassung
| Vorspannung | leichte vorspannung µm |
|---|---|
| Breite | 27 mm |
| Länge | 34,7 mm |
Produktdetails : MGN12CZ1HM Führungswagen HIWIN
Führungswagen HIWIN
Technische Informationen
Attribute
| Vorspannung | leichte vorspannung µm |
|---|---|
| Breite | 27 mm |
| Länge | 34,7 mm |
| Höhe auf Schiene | 13 mm |
| Genauigkeit | hm |
| Baugröße | 12 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std