Referenzen
THK:SR-25-W(Y)-SS (CK-GK)
Rubix:420669




Produktdetails : SR-25-W(Y)-SS (CK-GK) Führungswagen THK
Führungswagen THK
Führungswagen der Baureihe SR-W mit Rollenkette mit 4 Gewindebohrungen von oben verschraubbar. Ohne Vorspannung. Genauigkeitsklasse N aus Stahl mit Enddichtung, Seitendichtung und Innendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 48 mm |
|---|---|
| Länge | 83 mm |
| Höhe auf Schiene | 26 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 25 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
