Rad für Transport Kipp K1779.030081, Tragfähigkeit: 35 kg
FÜHRUNGSROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM POLYURETHAN, OHNE GEHÄUSE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1779.030081
Rubix:3118191
Hersteller:K1779.030081
EAN:4059245597369
Dokumente
Produktdetails : K1779.030081 Führungsrolle ohne Feststellsystem, Polyamid
Werkstoff: Laufbelag Extrathane Härte 92° Shore A, hellbraun oder Polyamid 6 Härte 70° Shore D, weiß. Bestellbeispiel: K1779.05015 Hinweis: Der Laufbelag ist fest auf ein Kugellager aufgegossen. Laufbelag Extrathane: geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, elastisch, bodenschonend, sehr abriebfest, hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit, spurlos, kontaktverfärbungsfrei. Laufbelag Polyamid 6: bruchfest, sehr geringer Rollwiderstand, leichter Lauf auf glatten Böden, sehr abriebfest. Einsatzgebiet: Förderbänder, Tore, usw. Weitere Größen auf Anfrage.
Werkstoff: Laufbelag Extrathane Härte 92° Shore A, hellbraun oder Polyamid 6 Härte 70° Shore D, weiß. Bestellbeispiel: K1779.05015 Hinweis: Der Laufbelag ist fest auf ein Kugellager aufgegossen. Laufbelag Extrathane: geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, elastisch, bodenschonend, sehr abriebfest, hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit, spurlos, kontaktverfärbungsfrei. Laufbelag Polyamid 6: bruchfest, sehr geringer Rollwiderstand, leichter Lauf auf glatten Böden, sehr abriebfest. Einsatzgebiet: Förderbänder, Tore, usw. Weitere Größen auf Anfrage.
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 35 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 30 mm |
| Radbreite | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Tragfähigkeit
35 kg

