GN163-B42-85-2-BL Fuß-Klemmverbinder, Aluminium
Fuß-Klemmverbinder, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 163-B42-85-2-BL
Rubix:668591
Hersteller:GN 163-B42-85-2-BL
EAN:4045525676558




Produktdetails : GN163-B42-85-2-BL Fuß-Klemmverbinder, Aluminium
Die Klemmbohrungen der Fuß-Klemmverbinder GN 163 sind mechanisch bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462. Die Klemmschraube ist in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912. Sie kann durch einen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 829 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 42 mm |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Durchmesser der Bohrung
42 mm
