GN192-B25-B25-40-2-SW Winkel-Klemmverbinder, Aluminium
Winkel-Klemmverbinder, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 192-B25-B25-40-2-SW
Rubix:641780
Hersteller:GN 192-B25-B25-40-2-SW
EAN:4045525646681




Produktdetails : GN192-B25-B25-40-2-SW Winkel-Klemmverbinder, Aluminium
Die Klemmbohrungen der Winkel-Klemmverbinder GN 192 sind mechanisch bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462. Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch verstellbare Klemmhebel GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 231 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 25 mm |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
Durchmesser der Bohrung
25 mm
