FRM-H-D-MAXI Abzweigmodul

FRM Abzweigmodul

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:FRM-H-D-MAXI
Rubix:440216
Hersteller:170689
EAN:4052568074449
FRM-H-D-MAXI Abzweigmodul

Technische Zusammenfassung

Typabzweigmodul frm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRM-H-D-MAXI Abzweigmodul


Abzweigmodul FRM-H-D-MAXI Luftverteiler mit 4 Anschlüssen, Träger für Zusatzmodule, ohne Gewindeanschlussplatten mit FRB-Gewindebolzen. Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Abzweigmodul, Betriebsdruck=0,25 - 16 bar, Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2=13500 l/min, Betriebsmedium=(* Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Inerte Gase)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1072,2 g
Typabzweigmodul frm
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84219990
93,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,56 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage