31 KR 35-65 Freilaufknarre 35 Zoll mit Ring UD-Profil 65 mm
Freilaufknarre mit Ring
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:31 KR 35-65
Rubix:1243356
Hersteller:6257010
EAN:4010886625705

Produktdetails : 31 KR 35-65 Freilaufknarre 35 Zoll mit Ring UD-Profil 65 mm
Friktionsschlüssel (No. 31 K) mit auswechselbaren 12-kant UD-Profil bzw. Doppelsechskant Einsatzringen (No. 31 R), 6-kant Ringe auf Anfrage lieferbar, Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau, Bis 30" flacher Schaft, ab 35" mit Aufsteckrohr, Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert, Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Knarre 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm
Friktionsschlüssel (No. 31 K) mit auswechselbaren 12-kant UD-Profil bzw. Doppelsechskant Einsatzringen (No. 31 R), 6-kant Ringe auf Anfrage lieferbar, Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau, Bis 30" flacher Schaft, ab 35" mit Aufsteckrohr, Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7204 g |
|---|---|
| Öffnung | 65 |
| Länge | 940 mm |
| Typ | knarrenschlüssel |
| Endbearbeitung | poliert |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
524,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
624,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen