CDUK16-20D Pneumatikzylinder

Frei montierter Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:CDUK16-20D
Rubix:890759
Hersteller:00015046
EAN:3618035783439
CDUK16-20D Pneumatikzylinder
Technische Zusammenfassung
Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : CDUK16-20D Pneumatikzylinder


Der frei montierbare Zylinder der Serie CU spart Platz und ermöglicht eine direkte und präzise Montage. Er ist in Bohrungsgrößen von 6mm bis 32mm mit Hublängen bis zu 50mm erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, freie Montagemöglichkeiten, versenkte Befestigungsnuten für den Schalter, eine nicht drehbare Stange, eine doppelte Stange, einfach und doppelt wirkende Zylinder und Gummipuffer als Standard.
C(D)UK, Zylinder für Direktmontage, verdrehgesichert, doppeltwirkend

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)86x32x20 mm
Bruttogewicht90 g
Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub20 mm
Max. Betriebsdruck7 bar
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,76 exkl. MwSt.
/ Stück
98,48 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage