9872860025 Frässtift HM zylindrisch 1020 MICRO 6mm 10x20mm

Frässtift

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:25150025, 9872860025
Rubix:2933169
Hersteller:9872860025
9872860025 Frässtift HM zylindrisch 1020 MICRO 6mm 10x20mm Pferd

Produktdetails : 9872860025 Frässtift HM zylindrisch 1020 MICRO 6mm 10x20mm


Frässtift HM zylindrisch 1020 MICRO 6mm 10x20mm Pferd
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8032, Zahnung MICRO Anwendung: Speziell für die Feinbearbeitung mit höhere Abtragsleistung und Oberflächengüte in Bereichen, wo normalerweise Schleifstifte verwendet werden, wie z. B. bei sehr feinen Putzarbeiten, Korrekturen im Werkzeug- und Formenbau und dem Schärfen von Schnittwerkzeugen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Guss, rostfreiem Edelstahl sowie hartem NE-Metall und hochwarmfestem Metall bis zu einer Härte von 68 HRC. Zylinderform ZYA.

Technische Informationen


Attribute
49,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,42 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std