Referenzen
Rubix-DE:25260030, 9877000030
Rubix:1035050
Hersteller:9877000030

Produktdetails : 9877000030 Frässtift HM Walzenrundform 1225 5 6mm 12x25mm
Frässtift HM Walzenrundform 1225 5 6mm 12x25mm Pferd
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Walzenrundform WRC, Zahnung 5 Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen. Walzenrundform WRC
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Walzenrundform WRC, Zahnung 5 Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen. Walzenrundform WRC
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std