Referenzen
Rubix-DE:25210015, 9876460015
Rubix:1035023
Hersteller:9876460015

Produktdetails : 9876460015 Frässtift HM Walzenrundform 0820 3PLUS 6mm 8x20mm
Frässtift HM Walzenrundform 0820 3PLUS 6mm 8x20mm Pferd
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Walzenrundform WRC, Zahnung 3 PLUS Anwendung: Kreuzverzahnt, hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen. Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4. Walzenrundform WRC
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Walzenrundform WRC, Zahnung 3 PLUS Anwendung: Kreuzverzahnt, hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen. Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4. Walzenrundform WRC
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std