Referenzen
Rubix-DE:25660010, 9880260010
Rubix:1035001
Hersteller:9880260010

Produktdetails : 9880260010 Frässtift HM Spitzkegelform 1020 5 6mm 10x20mm
Frässtift HM Spitzkegelform 1020 5 6mm 10x20mm Pferd
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Spitzkegelform SKM, Zahnung 5 Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen. Spitzkegelform SKM
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Spitzkegelform SKM, Zahnung 5 Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen. Spitzkegelform SKM
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std