Referenzen
Format:25880005, 9825880005
Rubix:1556631
Hersteller:4317784144100
EAN:4317784144100

Produktdetails : 9825880005 Frässtift HM Rundbogenform 0618 Alu 6mm 6x18mm
Frässtift HM Rundbogenform 0618 Alu 6mm 6x18mm FORMAT
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Rundbogenform RBF, Zahnung Alu Anwendung: Hohe Zerspanungsleistung und ruhiges Fräsverhalten. Geeignet für die Bearbeitung von Aluminium und Aluminiumlegierungen, NE-Metallen und Kunststoffen. Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung Alu-Spezial. Rundbogenform RBF
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Rundbogenform RBF, Zahnung Alu Anwendung: Hohe Zerspanungsleistung und ruhiges Fräsverhalten. Geeignet für die Bearbeitung von Aluminium und Aluminiumlegierungen, NE-Metallen und Kunststoffen. Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung Alu-Spezial. Rundbogenform RBF
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
