Referenzen
Rubix-DE:25860020, 9881790020
Rubix:1035033
Hersteller:9881790020

Produktdetails : 21117856 HM-FRÄSSTIFTE RBF 1225/6 Z5
Frässtift HM Rundbogenform 1225 5 6mm 12x25mm Pferd
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Rundbogenform RBF, Zahnung 5 Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen. Rundbogenform RBF
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Rundbogenform RBF, Zahnung 5 Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen. Rundbogenform RBF
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage