9878260025 Frässtift HM kugelförmig 1210 rostfrei 6mm 12x10,8mm
Frässt.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:25410025, 9878260025
Rubix:1094629
Hersteller:9878260025

Produktdetails : 9878260025 Frässtift HM kugelförmig 1210 rostfrei 6mm 12x10,8mm
Frässtift HM kugelförmig 1210 rostfrei 6mm 12x10,8mm Pferd
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Kugelform KUD, Zahnung INOX Anwendung: Extrem hohe Zerspanungsleistung und ruhiges Fräsverhalten. Geräusch- und vibrationsarm. Geeignet für die Bearbeitung von austenitischen, rost- und säurebeständigen Stählen, Edelstahl (INOX) und weichen Titanlegierungen. Kugelform KUD
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Kugelform KUD, Zahnung INOX Anwendung: Extrem hohe Zerspanungsleistung und ruhiges Fräsverhalten. Geräusch- und vibrationsarm. Geeignet für die Bearbeitung von austenitischen, rost- und säurebeständigen Stählen, Edelstahl (INOX) und weichen Titanlegierungen. Kugelform KUD
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std