9878080020 Frässtift HM kugelförmig 1009 5 6mm 10x9mm

Frässt.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:25360020, 9878080020
Rubix:1083196
Hersteller:9878080020
9878080020 Frässt. HM KUD 1009 5 6mm 10x 9 mm Pferd

Technische Zusammenfassung

Schaftdurchmesser6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9878080020 Frässtift HM kugelförmig 1009 5 6mm 10x9mm


Frässtift HM kugelförmig 1009 5 6mm 10x9mm Pferd
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Kugelform KUD, Zahnung 5 Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen. Kugelform KUD

Technische Informationen


Attribute
Schaftdurchmesser6 mm
Zolltarifcode82077010
30,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,14 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std