Referenzen
Rubix-DE:25310015, 9877540015
Rubix:1034961
Hersteller:9877540015

Produktdetails : 9877540015 Frässtift HM kugelförmig 0807 3PLUS 6mm 8x7mm
Frässtift HM kugelförmig 0807 3PLUS 6mm 8x7mm Pferd
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Kugelform KUD, Zahnung 3 PLUS Anwendung: Kreuzverzahnt, hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen. Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4. Kugelform KUD
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Kugelform KUD, Zahnung 3 PLUS Anwendung: Kreuzverzahnt, hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen. Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4. Kugelform KUD
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
