Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:366337
Rubix:1432404
Hersteller:366337


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 33,8 mm |
| Höhe | 4,3 mm |
Produktdetails : 33.8X40X4.3 FOA PTFE F56110 Nutring FORSEAL Reihe FOA
Der FORSEAL FOA aus PTFE ist eine einseitig wirkende, nutringartige Dichtung mit metallischer Spannfeder. Er zeichnet sich durch niedrige statische und dynamische Reibwerte aus.
Nutring FOA
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2,43 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Innendurchmesser | 33,8 mm |
| Höhe | 4,3 mm |
| Werkstoff | ptfe f56110 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen