Schleifmaschine Metabo 600065500, Leistung: 200 W | Maße Platte: 100 x 147 mm | Gewicht: 1.2 kg

FMS 200 Intec Multischleifer

Siehe technische Informationen
Referenzen
Metabo:600065500
Rubix:1030043
EAN:4007430151704
600065500 FMS 200 Intec Multischleifer
Technische Zusammenfassung
Leistung200 W
Maße Platte100 x 147 mm
Geschwindigkeit26000 rpm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 600065500 FMS 200 Intec Multischleifer


FMS 200 Intec Multischleifer

Technische Informationen


Attribute
Leistung200 W
Maße Platte100 x 147 mm
Geschwindigkeit26000 rpm
Gewicht1,2 kg
Kabellosnein
Zolltarifcode84672959
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,03 exkl. MwSt.
/ Stück
164,26 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar