3110012745 Flügeltürenschrank B1200xT400xH1950 mm RAL 7035, 4 Fachböden
Flügeltürschr. 7035/7035 1950x1200x400mm
Siehe technische InformationenReferenzen
C+P Möbelsysteme:9900013990
Rubix:1103425
EAN:4332163411789
Produktdetails : 3110012745 Flügeltürenschrank B1200xT400xH1950 mm RAL 7035, 4 Fachböden
Werkzeugschrank mit Flügeltüren und 4 verstellbaren, Einlegeböden, Schrank RAL 7035 lichtgrau Böden verzinkt • Sichere Stahlblechkonstruktion Muldengriffschloss „Ergo-Lock". (Stabiler 3-Riegel-Verschluss). Türaufhängung in Drehbolzen (ca. 110° Öffnungswinkel). Türverstärkung (mittig). • Mit 4 Fachböden ausgestattet Böden verstellbar im 15-mm-Raster. 70 kg Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last. • Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau Weitere aufpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen siehe Farbauswahl. Farbwunsch bitte bei Bestellung nicht vergessen. Die Schränke sind auch in der Breite 500 und 600 sowie in 700 mm Tiefe lieferbar, als auch mit lackierten Einlegeböden! Umfangreiches Zubehör wie Hängeauszüge, Schubladenblöcke und Aktenstützen ebenfalls erhältlich! Weitere aufpreisfreie Farben: Korpusfarben: RAL 7021, RAL 7035, RAL 5012, RAL 6011 Türfarben: RAL 3003, RAL 5012, RAL 7035, RAL 6011, RAL 1013, RAL 6027, RAL 5010
Flügeltürschr. 7035/7035 1950x1200x400mm
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 94031091 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
574,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
683,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

