Referenzen
C+P Möbelsysteme:03243-00-001
Rubix:3710638
Hersteller:03243-00-001
EAN:4068427279047




Produktdetails : 03243-00-001 Rollladenschrank Basis, 1000x1200x430mm
Rollladenschrank Basis, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen bedienbar, Türen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoff-Lamellen (Polypropylen) in Leichtlaufschienen, mit Aluminiumschlossleiste und praktischer Griffmulde für einfache Bedienung, 2 Einlegeböden aus Stahl, lackiert, mit hoher Traglast von 50 kg, verstellbar im 50 mm Raster, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Rollladen: RAL 7035 Lichtgrau, Maße (H x B x T): 1000 x 1200 x 430 mm
Technische Informationen
Attribute
| Höhe | 430 mm |
|---|---|
| Breite | 430 mm |
| Tiefe | 430 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
667,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
793,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
