3110012795 Flügeltürenschrank B930xT500xH1950 mm RAL 7035/5012,4Fachböd
Flügeltürschr. 7035/5012 1950x930x500mm
Siehe technische InformationenReferenzen
C+P Möbelsysteme:9900013995
Rubix:1103347
EAN:4332163411703
Produktdetails : 3110012795 Flügeltürenschrank B930xT500xH1950 mm RAL 7035/5012,4Fachböd
Werkzeugschrank mit Flügeltüren und 4 verstellbaren Einlegeböden, Schrank Gehäuse RAL 7035 , Türen RAL 5012 Böden, verzinkt • Sichere Stahlblechkonstruktion Muldengriffschloss „Ergo-Lock". (Stabiler 3-Riegel-Verschluss). Türaufhängung in Drehbolzen (ca. 110° Öffnungswinkel). Türverstärkung (mittig). • Mit 4 Fachböden ausgestattet Böden verstellbar im 15-mm-Raster. 70 kg Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last. • Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau Weitere aufpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen siehe Farbauswahl. Farbwunsch bitte bei Bestellung nicht vergessen. Die Schränke sind auch in der Breite 500 und 600 sowie in 700 mm Tiefe lieferbar, als auch mit lackierten Einlegeböden! Umfangreiches Zubehör wie Hängeauszüge, Schubladenblöcke und Aktenstützen ebenfalls erhältlich!
Flügeltürschr. 7035/5012 1950x930x500mm
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 94031091 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
508,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
605,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

