Referenzen
Elesa+Ganter:GN 431-25-M6-25
Rubix:91703
Hersteller:GN 431-25-M6-25
EAN:4045525250864






Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
Produktdetails : GN431-25-M6-25 Flügelschraube, Edelstahl
Flügelschrauben, Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Kopfform | flügelschraube |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std