Flügelschraube Elesa+Ganter GN 531-25-M5-10-NI, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 10 mm
Flügelschrauben, Edelstahl-Gewindestift
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 531-25-M5-10-NI
Rubix:356624
Hersteller:531-25-M5-10-NI






Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl |
Produktdetails : GN531-25-M5-10-NI Flügelschraube mit Edelstahl-Gewindestift, Kunststoff
Flügelschrauben, Edelstahl-Gewindestift
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
| Kopfform | flügelkopf |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen