GN634.1-55-M8-D Flügelmutter mit Gewinde-Durchloch, ohne Abdeckkappe
Flügelmuttern, ohne Abdeckkappe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 634.1-55-M8-D
Rubix:359318
Hersteller:634.1-55-M8-D
EAN:4045525344891






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Für Schrauben | m8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : GN634.1-55-M8-D Flügelmutter mit Gewinde-Durchloch, ohne Abdeckkappe
Desgin und Handhabung der Flügelmuttern GN 634.1 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Für Schrauben | m8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | flügelmutter |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen