Referenzen
Spartex:ECOR5FT
Rubix:525115
Hersteller:000315.03000.0050.000
EAN:4043952063682


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Für Schrauben | m5 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Produktdetails : DIN315 M5 GT Flügelmutter, runde Flügelform
DIN 315 GT (Temperguß) Flügelmuttern Produktklasse C (g) Abmessung: M 5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 400 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Für Schrauben | m5 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Norm | DIN 315 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,51 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
20,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Für Schrauben
m5
Gewindedurchmesser
5 mm