GN634-55-M6-E-DRT Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe rot
Flügelmuttern mit Messing-Buchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 634-55-M6-E-DRT
Rubix:359300
Hersteller:GN 634-55-M6-E-DRT
EAN:4045525344662






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
|---|---|
| Für Schrauben | m6 |
| Gewindedurchmesser | 55 mm |
Produktdetails : GN634-55-M6-E-DRT Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe rot
Design und Handhabung der Flügelmuttern GN 634 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
| Für Schrauben | m6 |
| Gewindedurchmesser | 55 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | flügelmutter |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen