GN634-48-M5-E-DOR Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe orange
Flügelmuttern mit Messing-Buchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 634-48-M5-E-DOR
Rubix:145399
Hersteller:GN 634-48-M5-E-DOR
EAN:4045525344518






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Für Schrauben | m5 |
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
Produktdetails : GN634-48-M5-E-DOR Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe orange
Design und Handhabung der Flügelmuttern GN 634 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Für Schrauben | m5 |
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | flügelmutter mit messing-buchse, abdeckkappe orange (dor) |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen