GN634-63-M8-E-DSG Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe schwarz
Flügelmutter mit Abdeckkappe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 634-63-M8-E-DSG
Rubix:1866186
Hersteller:634-63-M8-E-DSG
EAN:4045525106079




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Für Schrauben | m8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : GN634-63-M8-E-DSG Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe schwarz
Flügelmutter mit Abdeckkappe (Form E) für Gewinde M8: Polyamid (PA) mit glasfaserverstärkter Ausführung und Messing-Buchse. Schwarzgraue Kappe DSG (RAL 7021).
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Für Schrauben | m8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | flügelmutter mit abdeckkappe |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen