GN640-40-M6-E Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, kleine Bauform
Flügelmuttern, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 640-40-M6-E
Rubix:359545
Hersteller:GN 640-40-M6-E
EAN:4045525522411






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Für Schrauben | m6 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : GN640-40-M6-E Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, kleine Bauform
Flügelmuttern, Kunststoff
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Für Schrauben | m6 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | flügelmutter (kleine bauform) |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen