GN634.1-70-M10-E-DOR Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe orange
Flügelmuttern mit Edelstahl-Buchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 634.1-70-M10-E-DOR
Rubix:359327
Hersteller:GN 634.1-70-M10-E-DOR
EAN:4045525345003






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Für Schrauben | m10 |
| Gewindedurchmesser | 70 mm |
Produktdetails : GN634.1-70-M10-E-DOR Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe orange
Design und Handhabung der Flügelmuttern GN 634.1 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Für Schrauben | m10 |
| Gewindedurchmesser | 70 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | flügelmutter |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen