GN635-35-M8-E-DBL Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe blau
Flügelmuttern, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 635-35-M8-E-DBL
Rubix:359352
Hersteller:GN 635-35-M8-E-DBL
EAN:4045525345355






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
|---|---|
| Für Schrauben | m8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : GN635-35-M8-E-DBL Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe blau
Design und Handhabung der Flügelmuttern GN 635 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
| Für Schrauben | m8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | flügelmutter gn 635, form e (gewinde-sackloch) und abdeckkappe blau dbl (ral 5024) |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen