GN634-63-M8-D Flügelmutter mit Gewinde-Durchloch, ohne Abdeckkappe

Flügelmutter ohne Abdeckkappe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 634-63-M8-D
Rubix:1866180
Hersteller:634-63-M8-D
EAN:4045525106017
GN634-63-M8-D Elesa-Flügelmutter

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPolyamid
Für Schraubenm8
Gewindedurchmesser8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN634-63-M8-D Flügelmutter mit Gewinde-Durchloch, ohne Abdeckkappe


Flügelmutter Elesa+Ganter GN 634-63-M8-D aus glasfaserverstärktem Polyamid mit Messing-Gewindebuchse, ohne Abdeckkappe. Für Gewinde M8.

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungPolyamid
Für Schraubenm8
Gewindedurchmesser8 mm
NormNICHT STANDARD
Typgn 634 flügelmutter (polyamid, glasfaserverstärkt) mit messing-gewindebuchse, ohne abdeckkappe, m8
Zolltarifcode39269097
1,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,90 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen