GN634-48-M8-D Flügelmutter mit Gewinde-Durchloch, ohne Abdeckkappe
Flügelmutter ohne Abdeckkappe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 634-48-M8-D
Rubix:793644
Hersteller:GN 634-48-M8-D
EAN:4045525559332




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Für Schrauben | m8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : GN634-48-M8-D Flügelmutter mit Gewinde-Durchloch, ohne Abdeckkappe
Elesa-Flügelmutter
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Für Schrauben | m8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | gn 634 flügelmuttern ohne abdeckkappe |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen