GN532-40-M8-D Flügelmutter mit Gewinde-Durchloch, Kunststoff
Flügelmuttern, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 532-40-M8-D
Rubix:356640
Hersteller:532-40-M8-D






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
|---|---|
| Für Schrauben | m8 |
| Gewindedurchmesser | 40 mm |
Produktdetails : GN532-40-M8-D Flügelmutter mit Gewinde-Durchloch, Kunststoff
Flügelmuttern, Kunststoff
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
| Für Schrauben | m8 |
| Gewindedurchmesser | 40 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | flügelmutter mit durchloch-gewindebuchse |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen