K0274.01065 Flügelgriff, Form:K, Kunststoff
Flügelgriffe mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0274.01065
Rubix:330717
EAN:4059245116881



Dokumente
Produktdetails : K0274.01065 Flügelgriff, Form:K, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl blau chromatiert oder Edelstahl blank.Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Flügelgriff mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 8 g |
|---|---|
| Länge | 24 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage