Griff Elesa+Ganter GN 630.1-114-B-DBL, Länge: 114 mm
Bügelgriff Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 630.1-114-B-DBL
Rubix:100389
Hersteller:GN 630.1-114-B-DBL
EAN:4045525321298





Produktdetails : GN630.1-114-B-DBL Bügelgriff,Befestigung mit Senkschraube, Kunststoff
Das Design der Bügelgriffe GN 630.1 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt. Ein typisches Einsatzgebiet für diese Bügelgriffe sind Türen von Schutzverkleidungen an Maschinen und Vorrichtungen. Die beiden Befestigungsschrauben werden durch Abdeckkappen abgedeckt. Die Abdeckkappen werden lose beigelegt geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26 g |
|---|---|
| Länge | 114 mm |
| Material/Verarbeitung | plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
