Griff Kipp K0274.02086X20, Länge: 20 mm
Flügelgriffe mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0274.02086X20
Rubix:131209
EAN:4059245117215



Dokumente
Produktdetails : K0274.02086X20 Flügelgriff, Form:L, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl blau chromatiert oder Edelstahl blank.Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Flügelgriff mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 26 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage