826.1 Greifer flexibel Spannweite 29mm 460mm

Flexible mechanische Rückholvorrichtung 460 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:826.1
Rubix:3476036
EAN:3148512061502
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 826.1 Greifer flexibel Spannweite 29mm 460mm


Dieser flexible mechanische Greifer von Facom wurde für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen entwickelt. Dank seines mechanischen Greifsystems ermöglicht er das sichere Aufnehmen von nicht magnetischen Gegenständen, welche in unzugängliche Bereiche gefallen sind und erleichtert so Reparatur- sowie Wartungsarbeiten erheblich.

Eigenschaften:
Der flexible mechanische Greifer Facom 826.1 ist speziell dafür konzipiert, kleine Teile aus engen oder schwer erreichbaren Bereichen zu bergen, in die magnetische Greifer oder herkömmliche Zangen nicht gelangen. Seine flexible Stange mit einer Länge von 460 mm ermöglicht das Erreichen tiefer Hohlräume bei gleichzeitig hoher Handlichkeit. Die kreisförmigen Greifbacken sind beschichtet, um einen sicheren Halt auf glatten oder leicht öligen Teilen zu gewährleisten. Das Öffnen und Schließen erfolgt durch einfachen Druck auf den Betätigungsknopf am Griffende und sorgt für eine präzise und kontrollierte Bedienung. Durch den Verzicht auf ein Magnetsystem eignet sich das Werkzeug ideal für nichtmetallische Teile oder für Arbeiten in stark ferromagnetischen Umgebungen. Die hochglanzverchromte Oberfläche bietet einen wirksamen Korrosionsschutz und erleichtert die Reinigung. Das langlebige Modell wird mit lebenslanger Garantie geliefert und unterstreicht die hohe Fertigungsqualität von Facom.

Spezifikationen:
• Facom-Referenz: 826.1
• Gesamtlänge: 460 mm
• Maximale Öffnung der Greifbacken: 29 mm
• Gewicht: 200 g
• Greifart: mechanisch, nicht magnetisch
• Oberfläche: hochglanzverchromt
• Hauptmaterial: Stahl
• Schließmechanismus: Druckknopf
• Form der Greifbacken: rund
• Stangentyp: flexibel

Stärken

• Reduziert das Risiko des Herunterfallens oder Verlusts von Kleinteilen durch kontrolliertes Greifen
• Ermöglicht einen einfachen Zugang zu engen oder verbauten Bereichen ohne Demontage umliegender Bauteile
• Geeignet für sensible Einsatzbereiche, in denen magnetische Werkzeuge nicht erlaubt oder nur eingeschränkt einsetzbar sind

Anwendungen

Dieser Greifer ist ideal für den Einsatz in der industriellen Instandhaltung, im Automotive-Bereich sowie in der Elektro- und Elektromechanik. Er eignet sich besonders zum Aufnehmen von Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben oder anderen Kleinteilen, die in Motorräumen, Gehäusen oder Maschinen verloren gegangen sind. Dank seiner rein mechanischen Konstruktion ohne Magnet ist er auch für Werkstätten geeignet, in denen magnetische Felder vermieden werden müssen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht229 g
Verpackungsmaße (L x B x H)270x90x40 mm
Gewicht der Verpackung224 g
Typ826,1
83,23 exkl. MwSt.
/ Stück
99,04 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen