N-EUPEX A110 N-EUPEX Kupplung

FLENDER Kupplung N-EUPEX

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Flender:2LC0100-4AB11-0AA0
Rubix:94966
N-EUPEX A110 N-EUPEX Kupplung

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : N-EUPEX A110 N-EUPEX Kupplung


N-EUPEX® Kupplungen bieten durch ihre Drehnachgiebigkeit die Möglichkeit, kritische Drehschwingungen aus dem Betriebsbereich der Maschinenanlage so zu verlagern, dass keine negativen Auswirkungen auf den Anlagenstrang zu erwarten sind. N-EUPEX Kupplungen bestehen aus hochwertigem Gusseisen. Die elastischen Elemente aus synthetischem Gummi (NBR) sind in verschiedenen Elastomerhärten für viele Einsatzmöglichkeiten lieferbar. Metallnocken und elastische Elemente sind so aufeinander abgestimmt, dass bei ordnungsgemäßer Montage kein Verschleiß auftritt.
N-EUPEX A 110, ungebohrt

Stärken

∙ Größtmögliche Betriebssicherheit, da durchschlagsicher
∙ Geeignet für Steckmontage und vereinfachten Paketwechsel bei dreiteiliger Ausführung
∙ Dynamische Abstimmung durch Elastomerauswahl
∙ Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen möglich; zertifiziert nach 2014/34/EU (ATEX)

Anwendungen

Als Industriestandard etabliert, weltweit im Einsatz
∙ Zement und Rohstoffe: Wärmetechnik
∙ Öl und Gas: Pumpen, Lüfter, Kompressoren, Luftkondensatoren
∙ Energiegewinnung: Pumpen, Lüfter, Kompressoren, Luftkondensatoren, Wasserturbinen
∙ Chemie und Pharma: Trockner, Läuterbottiche, Pumpen, Lüfter, Kompressoren, Mischer, Rührwerke, Reaktoren
∙ Gummi und Kunststoffe: Ein- und Doppelschneckenextruder
∙ Zellstoff und Papier: Abwasserreinigungsanlagen
∙ Wasser und Abwasser: Belüfter
∙ Lebensmittel und Getränke: Läuterbottiche, Reaktoren, Rührwerke, Mischer

Technische Informationen


Attribute
Größe110
Werkstoffgusseisen, nbr
Gesamtlänge40 mm
Außendurchmesser110 mm
Nenndrehmoment160 N.m
Max. Drehzahl5300 rpm
Typa
162,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
193,66 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen