Hydraulischer Werkstattwagenheber Facom DL.8BTI, Max. Nutzlast: 8000 kg
Flaschenzug
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:DL.8BTI
Rubix:3715940
EAN:3662424059889

Produktdetails : DL.8BTI Hochleistungs-Wagenheber 8T
Hochleistungs-Wagenheber 8T
Produktstärken:
Für intensiven professionellen Gebrauch konzipiert
Wagenheber mit grosser angeschweisster Grundplatte, Betätigungsrichtung in der Achse: bessere Widerstandskraft, bessere Stabilität, geringes Leckage-Risiko
Pumpen- und Heberachse thermisch behandelt, dazu Oberflächenbehandlung
Horizontal verwendbar wie Hebezylinder
Konform mit Maschinenrichtlinie 2006/42/CE
Produktstärken:
Für intensiven professionellen Gebrauch konzipiert
Wagenheber mit grosser angeschweisster Grundplatte, Betätigungsrichtung in der Achse: bessere Widerstandskraft, bessere Stabilität, geringes Leckage-Risiko
Pumpen- und Heberachse thermisch behandelt, dazu Oberflächenbehandlung
Horizontal verwendbar wie Hebezylinder
Konform mit Maschinenrichtlinie 2006/42/CE
Stärken
Geschweißte Grundplattenheber, Steuerung in der Achse: Stärker, stabiler, weniger Leckagen
Wärme- und oberflächenbehandelte Pumpenwelle und Antrieb
Ermöglicht den horizontalen Einsatz als Schiebeheber
Entspricht der Maschinenrichtlinie
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 98x70x157 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5600 g |
| Max. Nutzlast | 8000 kg |
| Länge | 124 mm |
| Min. Höhe | 124 mm |
| Max. Höhe | 394 mm |
| Gewicht | 5,6 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
