Hydraulischer Werkstattwagenheber

Filteroptionen
KATEGORIEN
  • Hydraulischer Werkstattwagenheber (6)
  • Hersteller

    6 Produkt (e) mit 6 Variante (n):

    Relevanz
    • bahco:BH13000
    • rubix:1314214
    • ean:7314150178810
    • Max. Nutzlast
      3000 kg
    • Länge
      820 mm
    • Min. Höhe
      90 mm
    403,01 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • bahco:BH11500
    • rubix:1314134
    • ean:7314150178797
    • Max. Nutzlast
      1500 kg
    • Länge
      945 mm
    • Min. Höhe
      70 mm
    392,08 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • bahco:BH12000
    • rubix:1314183
    • ean:7314150178803
    • Max. Nutzlast
      2000 kg
    • Länge
      790 mm
    • Min. Höhe
      70 mm
    392,08 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • bahco:BH1A1500
    • rubix:1165029
    • ean:7314150257706
    • Max. Nutzlast
      1500 kg
    • Länge
      567 mm
    • Max. Höhe
      375 mm
    280,95 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • bahco:BH1EU3000
    • rubix:1314133
    • ean:7314150245000
    • Max. Nutzlast
      3000 kg
    • Länge
      617 mm
    • Min. Höhe
      130 mm
    266,36 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • enerpac:JH1006
    • rubix:715817
    • Länge
      328 mm
    • Min. Höhe
      287 mm
    • Max. Höhe
      440 mm
    6.305,00 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage