Klemmverbinder Elesa+Ganter GN 147-V25-2-BL, Werkstoff: Aluminium
Flansch-Klemmverbinder, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 147-V25-2-BL
Rubix:641405
Hersteller:GN 147-V25-2-BL
EAN:4045525628328




Produktdetails : GN147-V25-2-BL Flansch-Klemmverbinder, zweiteilig, Aluminium
Die Klemmbohrungen der Flansch-Klemmverbinder GN 147 sind unbearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462. Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch verstellbare Klemmhebel GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 230 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 25 mm |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
