GN145-B12-2-SW Flansch-Klemmverbinder mit 2 Befestigungsbohrungen, Alu
Flansch-Klemmverbinder, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 145-B12-2-SW
Rubix:641277
Hersteller:GN 145-B12-2-SW
EAN:4045525053472




Produktdetails : GN145-B12-2-SW Flansch-Klemmverbinder mit 2 Befestigungsbohrungen, Alu
Die Klemmbohrungen der Flansch-Klemmverbinder GN 145 sind mechanisch bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462. Die Klemmschraube ist in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912. Sie kann durch einen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle). Flansch-Klemmverbinder GN 145 sind auch zum Anbau an Profilsysteme geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 69 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
