Referenzen
Rubix-DE:51710160, 9526340160
Rubix:1039179
Hersteller:9526340160
Produktdetails : 9526340160 Flachzange VDE mit Mehrkomponenten-Griffen 160mm
Flachzange VDE mit Mehrkomponenten-Griffen 160mm KNIPEX
VDE-Flachzange Ausführung: DIN ISO 5745. Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, mit kurzen, flachen Backen, Greifflächen gezahnt. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.
VDE-Flachzange Ausführung: DIN ISO 5745. Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, mit kurzen, flachen Backen, Greifflächen gezahnt. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std