9446030400 Flachwinkel DIN875/II A 400x200mm

Flachwinkel DIN875/II A 400x200mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:46030400, 9446030400
Rubix:1557989
Hersteller:9446030400
EAN:4317784135597
9446030400 Flachwinkel D875II A 400x200mm FORMAT

Technische Zusammenfassung

Typ9446030400 flachwinkel d875ii a 400x200mm format
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9446030400 Flachwinkel DIN875/II A 400x200mm


Flachwinkel

Ausführung: Aus Spezialstahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Flachseiten, Hochkanten und Prüfflächen geschliffen.

Anwendung: Für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich.

Hinweis: Flachwinkel und Anschlagwinkel bis 2000 mm auf Anfrage lieferbar.

Flachwinkel DIN875/II A 400x200mm FORMAT
Flachwinkel Ausführung: Aus Spezialstahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Flachseiten, Hochkanten und Prüfflächen geschliffen. Anwendung: Für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich. Hinweis: Flachwinkel und Anschlagwinkel bis 2000 mm auf Anfrage lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Typ9446030400 flachwinkel d875ii a 400x200mm format
Zolltarifcode90172039
41,68 exkl. MwSt.
/ Stück
49,60 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std