9467800060 Winkelmessgerät WITRON 60 60cm

Winkelmessgerät

Siehe technische Informationen

Referenzen

SOLA Messwerkzeuge:57075301
Rubix:2936078
Hersteller:57075301
9467800060 Winkelmessgerät WITRON 60 60cm Sola

Technische Zusammenfassung

Typ9467800060 winkelmessgerät witron 60 60cm sola

Produktdetails : 9467800060 Winkelmessgerät WITRON 60 60cm


Winkelmessgerät WITRON 6060cm Sola
Digital-Winkelmesser WITRON Ausführung: Aluminium-Rohrprofil, kunststoffbeschichtet. Digitalanzeige mit großen Ziffern zum leichten Ablesen der Messwerte, Beleuchtung zuschaltbar. Je 1 Horizontal- und Vertikallibelle. Messgenauigkeit ±0,1°. Funktionen: Automatische Abschaltung, Hold-Funktion speichert den gemessenen Wert - schnelles Übertragen auch an schlecht einsehbaren Stellen. Anwendung: Zum einfachen Übertragen und Messen von Winkeln, auch an schwer erreichbaren Stellen.

Technische Informationen


Attribute
Typ9467800060 winkelmessgerät witron 60 60cm sola
391,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
465,29 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std